Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SKBZ Kegelbürste Ø 115 Drahtstärke 0,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353091
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353091
EAN/GTIN:
     4011890074909
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste stahl
kegelbürste
kegelbürste 115mm
Stahl-Kegelbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und Rundbürsten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 15 x 20 x M14
Produktform:
gezopfter Draht
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: topfbürste, rundbürste, zopfbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 6,58875*
€ 6,58875*
15 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 7,30*
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 13,49*
20 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 14,26*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,58875*
€ 7,84061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 52,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.