Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVS PIN zum Aufspannen von Reinigungsvliesscheiben 6 x M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305422
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305422
EAN/GTIN:
     4011890079300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
reinigungsvlies
reinigungsscheibe
csd scheibe
nylon scheibe
Pin zum Aufspannen von passenden Reinigungsvliesscheiben SVS GS. • Mit 6 oder 8 mm Schaft
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
6 x M12
Stück Gewicht:
0,17 KG
Maximale Drehzahl:
10000 U/min
Qualitätsstufe:
PROline
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 12,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,98*
€ 14,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 68,26*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.