Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVS PIN zum Aufspannen von Reinigungsvliesscheiben 6 x M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-305422
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305422
EAN/GTIN:
     4011890079300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
reinigungsvlies
reinigungsscheibe
csd scheibe
nylon scheibe
Pin zum Aufspannen von passenden Reinigungsvliesscheiben SVS GS. • Mit 6 oder 8 mm Schaft
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
6 x M12
Stück Gewicht:
0,17 KG
Maximale Drehzahl:
10000 U/min
Qualitätsstufe:
PROline
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.