Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VLS Vliesfächerschleifscheibe 125 x 22,23mm fine


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-303348
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303348
EAN/GTIN:
     4011890070857
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vliesfächerschleifscheibe zur schonenden Oberflächenbearbeitung. • Gutes Oberflächenfinish • Feine und flexible Vliesfasern • Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,071 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung Lamelle Vlies:
fine
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, vlies lamellenscheibe, finish, oberfläche, polieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,56*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 54,42*
€ 54,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 44,44*
€ 59,53*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 43,92*
€ 60,17*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,42*
€ 64,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 5,442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.