Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSK FK, 10x Kehlnaht Fächerschleifscheibe 125 x 22,23mm K40, gerade, Keramikkorn, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-210259
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210259
EAN/GTIN:
     4011890101629
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Kehlnahtfächerschleifscheibe – die Kombination aus 10 mm langem Lamellenüberstand und stabilem Gewebe bietet eine lange Lebensdauer. • Hohe Zerspanungsleistung durch Keramikkorn • Optimiert auf den Kehlnahteinsatz • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe gerade
Stück Gewicht:
0,089 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe rhodius ø 125 mm, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,55*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,31*
€ 33,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 35,94*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 3,331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.