Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSZ F2, 10x Zirkon Fächerschleifscheibe 100 x 16,00mm K80, schräg, ALPHAline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-209665
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     209665
EAN/GTIN:
     4011890091869
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Leistungsstarke Zirkon-Fächerschleifscheibe für den preisbewussten Fachmann. • Gute Lebensdauer • Hohe Zerspanungsleistung • Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 16,00
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,053 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
15300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 100mm, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,33*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 15,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,89*
€ 17,56*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 1,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.