Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT24, 25x ALU Trennscheibe 150 x 1,5 x 22,23mm, gerade, TOPline, Made in Germany, NE-Metalle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-205912
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205912
EAN/GTIN:
     4011890055120
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit speziellen Füllstoffen, diese verhindern ein Zusetzen der Scheibe. Ideal auch für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150 x 1,5 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,053 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
10200 U/min
Materialeignung:
NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24P-BF26
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150 x 1,5, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,51*
€ 56,57*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 58,26*
€ 58,26*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 80,05*
€ 99,88*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 2,3304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.