Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT24, 50x ALU Trennscheibe 125 x 1,5 x 22,23mm, gerade, TOPline, Made in Germany, NE-Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-205911
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205911
EAN/GTIN:
     4011890055113
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit speziellen Füllstoffen, diese verhindern ein Zusetzen der Scheibe. Ideal auch für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 1,5 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,039 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24P-BF26
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,76*
Lager 65DEM
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9154*
€ 1,9154*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,66*
€ 2,41*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,85*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9154*
€ 2,27933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.