Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSZ F EXTENDED, 10x Zirkon Fächerschleifscheibe 115 x 22,23mm K40, schräg, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-205505
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205505
EAN/GTIN:
     4011890053454
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkon-Fächerschleifscheibe mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. • Höchste Lebensdauer • Sehr gute Zerspanungsleistung • Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,093 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe 115 mm k40 rhodius, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,70*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,84*
€ 26,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 30,08*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,49*
€ 49,02*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 2,684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.