Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSA F1, 10x Fächerschleifscheibe 125 x 22,23mm K80, schräg, Polyamidträger, PROline, Made in Germany, STAHL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-202599
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     202599
EAN/GTIN:
     4011890043462
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Normalkorund-Fächerschleifscheibe mit Polyamidträger. Sehr gute Leistungen bei Stahl. • Hohe Lebensdauer • Schnelle Zerspanung • Vibrationsdämpfender Polyamidträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,13 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,23*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 23,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 18,04*
€ 26,22*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 32,20*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 2,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.