Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Adapter M14i Serie für Rührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Adapter M14i Serie für Rührer
epi Adapter M14i Serie für Rührer
epi Adapter M14i Serie für Rührer
Artikel-Nr.:
     6593-epi-40306
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     40306
EAN/GTIN:
     4011986403064
Suchbegriffe:
epi
Adapter
Verlängerungen
M14i

epi Rührer mit Sechskant (SW)- oder Rundstahl-Schaft können direkt in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt werden.

Für schwerere Rühr- und Mischarbeiten empfiehlt es sich, den Rührer direkt auf die Antriebswelle der Maschine aufzuschrauben bzw. aufzustecken. Hierzu benötigt man Rührer mit Gewindeschaft GN (M14 x 2,0) zum direkten Einschrauben.

epi Rührer sind mit Hilfe der aufgeführten epi Adapter mit den meisten handelsüblichen Antriebsmaschinen kombinierbar.

Mit Hilfe einer epi Verlängerung können Sie den Rührer auf die gewünschte Arbeitshöhe anpassen. Maximale Gesamtlänge des Rührers 700 mm, 750 mm oder 1000 mm.

epi Adapter M14i Serie:

epi Adapter M14i / SDS: epi Adapter M14x2,0 innen / SDS; für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Anschluss SDS

epi Adapter M14i / BS SW8a: epi Adapter M14x2,0 innen / BS SW8 außen;  Bohrfutteranschluss SW8 / M14 innen; Für den Anschluss eines Gewinderührers in ein 10 mm Bohrfutter, Stahl verzinkt;

epi Adapter M14i / BS SW12a: epi Adapter M14x2,0 innen / BS SW12 außen;  Bohrfutteranschluss SW12 / M14 innen; Für den Anschluss eines Gewinderührers in ein 13 mm Bohrfutter Stahl verzinkt;

epi Adapter M14i / Innenkegel B16: epi Adapter M14x2,0 innen / Innenkegel B16;  für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Anschluss B16 Stahl brüniert;

epi Adapter M14i / 1/2"i: epi Adapter M14x2,0 innen / 1/2"x20UNF innen;  Für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss 1/2"x20UNF Stahl brüniert;

epi Adapter M14i / 5/8"i: epi Adapter M14x2,0 innen / 5/8"x16UNF innen;  Für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss 5/8" x 16 UNF, z.B. Bosch, Makita, Eibenstock Stahl brüniert;

epi Adapter M14i / M14i: epi Adapter M14x2,0 innen / M14x2,0 innen;  Für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss M14 Stahl brüniert;

epi Adapter M14i / M18i: epi Adapter M14x2,0 innen / M18 innen; Für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss M18 Stahl brüniert;

epi Adapter M14i / M20i: epi Adapter M14x2,0 innen / M20 innen; Für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Gewindeanschluss M20 Stahl brüniert;

epi Adapter M14i / Morsekegel MK II a: epi Adapter M14x2,0 innen / Morsekegel MK II außen; Für epi Rührer mit Gewindeanschluss M14x2,0 und Rührwerke mit Anschluss Morsekegel MK II  Stahl brüniert; 

Weitere Informationen:
Anschluss:
M14x2,0 X 5/8"x16UNF
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Anschluss:M14x2,0 X SDS <p>Anschluss:M14x2,0 X SW8 <p>Anschluss:M14x2,0 X SW12 <p>Anschluss:M14x2,0 X B16 <p>Anschluss:M14x2,0 X 1/2"x20UNF <p>Anschluss:M14x2,0 X 5/8"x16UNF <p>Anschluss:M14x2,0 X M14x2,0 <p>Anschluss:M14x2,0 X M18 <p>Anschluss:M14x2,0 X M20 <p>Anschluss:M14x2,0 X MK II
Weitere Suchbegriffe: Morsekegel, MK, II, a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.