| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-epi-23132R Herst.-Nr.: 23132R EAN/GTIN: 4011986231322 |
| |
|
| | |
| epi Mörtelrührer MR 3 rechtsgewendelt
Der große Unterschied besteht in der umgekehrten Mischwirkung! Das Werkzeug für den Profi ist der epi MR 3. Aufgrund seiner robusten Konstruktion mit drei geschwungenen Schenkeln und extrem starken Schweißnähten ist er besonders geeignet für den harten Dauereinsatz im Gipser-, Bau- und Stuckateur-Handwerk. Der epi MR 3 verarbeitet mühelos bis zu 200 kg Putz, Mörtel, Spachtelmassen, Dämmstoffe etc. in kürzester Zeit mit optimaler Durchmischung. Auch bei schwersten Materialien ist der epi MR 3 dank der 3-fachen Schenkelkonstruktion leicht zu handhaben. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Einsatzzeit selbst unter härtesten Bedingungen. Funktionsweise: Drei rechtsgeformte Rührschenkel arbeiten sich in das Mischgut hinein und erzeugen so eine Mischwirkung von unten nach oben. Extrem schwere und hochviskose Materialien werden gründlich, intensiv und besonders schnell vermischt. Vorteile: Weitere Informationen: | | Gesamtlänge - Schaft (mm): | 600 - M14x2,0 | Durchmesser: | 130 mm | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 130.00 mm | Höhe: | 130.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |