| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-epi-18055 Herst.-Nr.: 18055 EAN/GTIN: 4011986180552 |
| |
|
| | |
| epi Scheibenrührer MR 8 Durch die gegeneinander wirkenden Scheiben des epi MR 8 erfolgt eine schnelle, gegenläufige Vermengung des Mischguts, ohne dass das Material herausspritzt. Durch den Rundschaft vorzüglich geeignet zum Mischen von flüssigen Materialien wie Farben und Lasuren in Verbindung mit schnelldrehenden Bohrmaschinen. Vorteile: Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 55 mm | Gesamtlänge - Schaft (mm): | 350 - Ø 6 mm | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 55.00 mm | Höhe: | 55.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:55 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):350 - Ø 6 mm <p>Durchmesser:75 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - SW8 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:150 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rührkorb, epi, MR8, Scheibenrührer, Stahl, 150, GN |
| | |
| |