Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Mörtelrührer MR 3 links aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Mörtelrührer MR 3 links aus Stahl
epi Mörtelrührer MR 3 links aus Stahl
epi Mörtelrührer MR 3 links aus Stahl
epi Mörtelrührer MR 3 links aus Stahl
epi Mörtelrührer MR 3 links aus Stahl
Artikel-Nr.:
     6593-epi-13130
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     13130
EAN/GTIN:
     4011986131301
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

epi Mörtelrührer MR 3 linksgewendelt

Ein Spitzenwerkzeug für den Profi ist der epi MR 3. Aufgrund seiner robusten Konstruktion mit drei geschwungenen Schenkeln für eine vertikale Mischwirkung von oben nach unten und extrem starken Schweißnähten eignet er sich besonders für den harten Dauereinsatz im Gipser-, Bau- und Stuckateur-Handwerk. Der epi MR 3 verarbeitet mühelos bis zu 200 kg Putz, Mörtel, Spachtelmassen, Dämmstoffe etc. in kürzester Zeit mit optimaler Durchmischung. Auch bei schwersten Materialien ist der epi MR 3 dank der 3-fachen Schenkelkonstruktion leicht zu handhaben. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Einsatzzeit selbst unter härtesten Bedingungen.

Funktionsweise:
Drei linksgewendelte Rührschenkel drücken das Mischgut nach unten und verhindern somit das Herausspritzen. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Sich am Rand festsetzendes Material wird erneut aufgenommen und beigemischt.

Vorteile:

  • extrem robuste Ausführung
  • gleichmäßiges spritzarmes Durchmischen
  • Rührer schwebt im Rührgut
  • Schutzring verhindert Beschädigungen des Rührgutbehälters
  • ermüdungsfreies Rühren

    Mischwirkung:
    Vertikale Durchmischung von oben nach unten

    Ausführung:

    • geschweißte Stahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet
    • mit 3 Rührschenkeln, linksgewendelt

      Materialien:
      Empfohlen für flüssiges bis zähes Material wie Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Dicht- und Spachtelmassen, Dämmstoffe, Schlämme, faserhaltige Materialien, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen, Vergussmassen, Bleimennige, Zementschlämme etc.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm
Gesamtlänge - Schaft (mm):
600 - SW12
Länge:
600.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:80 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - SW8 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <p>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:130 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:160 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:180 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:200 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:200 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, mörtelrührer 100x600, mörtel rührer, epi, MR3, links, Stahl, 200, GN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.