| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-epi-12142 Herst.-Nr.: 12142 EAN/GTIN: 4011986121425 |
| |
|
| | |
| Der auch als Rondenrührer bekannte epi MR 2 ist das perfekte Universal-Mischwerkzeug. Farben und Lacke werden homogen und schnell durchmischt. Auch kleine Mengen zäher Materialien wie z. B. Zementschlämme und Fertigmörtel verarbeitet der epi MR 2 problemlos. Durch die spezielle Schenkelkonstruktion schwebt der epi MR 2 im Rührgut und ermöglicht so ein kraftsparendes und schnelles Durchmischen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 140 mm | Gesamtlänge - Schaft (mm): | 600 - M14x2,0 | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 140.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <p>Durchmesser:80 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):500 - SW8 <p>Durchmesser:100 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:110 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW10 <p>Durchmesser:110 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:120 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - SW12 <p>Durchmesser:140 mm;Gesamtlänge - Schaft (mm):600 - M14x2,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epi, MR2, Stahl, 140, GN |
| | |
| |