Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonensatz - Fugenglätter Radien/Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schablonensatz - Fugenglätter Radien/Winkel
Schablonensatz - Fugenglätter Radien/Winkel
Schablonensatz - Fugenglätter Radien/Winkel
Artikel-Nr.:
     6593-cut360-HuH41927
Hersteller:
     H&H Technologien
Herst.-Nr.:
     DR-03t
EAN/GTIN:
     4044385341927
Suchbegriffe:
Fugenabzieher
Silikon-Fugenabzieher
Silikonspachtel
fugenabzieher

Schablonensatz - Fugenglätter Radien/Winkel

Mit unserem Schablonen-Set holen Sie das Beste aus Ihren Projekten heraus. Dank des ergonomischen Designs und der funktionellen Eigenschaften können Sie auch über längere Zeiträume ermüdungsfrei arbeiten. Unser speziell entwickelter Kunststoff sorgt für Kantenstabilität, Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität, so dass Sie dank der schlanken Formen auch an schwer zugänglichen Stellen wie Waschbecken mit aufgesetzten Armaturen oder Fensterbeschlägen im Wandbereich ausarbeiten können.

Anwendung: dauerelastisches Ausfugen von Bad, WC, Küchen, Waschküchen, Bewegungsfugen, Anschlußfugen, Eckfugen

Weitere Informationen:
Variante:
Radien TripleFix
Länge:
200.00 mm
Breite:
125.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>ergonomisches&nbsp;Design <li>über längere Zeiträume ermüdungsfrei arbeiten <li>speziell entwickelter Kunststoff sorgt für Kantenstabilität, Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität <li>ein perfektes, sauberes Fugenbild nachdem Abziehen <p>Schablonen Set zur Auswahl: <ul> <li>Radius 4 mm und 6 mm; Radius 8 mm und 10 mm; Radius 12 mm und 14 mm <li>Radius 3 mm und 90 Grad Winkel; Radius 5 mm und 7 mm; Radius 9 mm und 11 mm <li>Radius 4 mm, 6mm und 8 mm; Radius 5 mm, 7 mm und 9 mm; Radius 10 mm und 12 mm <li>Radius 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm; Radius 7 mm, 9 mm, 11 mm und 90 Grad Winkel <li>Radius 5 mm und 7 mm; Radius 6 mm und 8 mm; Radius 9 mm und 11 mm <li>Winkel 5 mm und 6 mm; Winkel 8 mm und 10 mm; Radius 3 mm und 90 Grad <li>Winkel 11 mm und 13 mm; 12 mm und 14 mm; 15 mm und 17 mm <li>Kantenlänge 4 mm, 6 mm, 8 mm; Kantenlänge 5 mm, 7mm, 9 mm; Kantenlänge 10 mm und 12 mm <li>Winkel 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm; Winkel 7 mm, 9 mm, 11 mm, 90 Grad Winkel <li>Winkel 7 mm und 5 mm, Winkel 8 mm und 6 mm, Winkel 11 mm und 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugen, glätter, Winkel, duplex, glätten, glatt, ergonimisch, Schablone, Schablonen, Set, ermüdungsfrei, Kunststoff, dauerelastisches, Ausfugen, Bewegungsfugen, Anschlußfugen, Eckfugen, Bad, WC, Wasch, küchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.