| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-1533000003 Herst.-Nr.: 15330 00003 EAN/GTIN: 4019379012206 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Vario-Verzahnung mit 2,5/3,2 mm Zahnteilung. Zähne gefräst, geschränkt für den universellen, robusten Einsatz in dickwandigem Metall, Holz mit Metallrückständen 4,0 - 12,0 mm Stärke. Die Blattstärke von 1,6 mm bei einer Höhe von 22 mm verleiht dem Sägeblatt ein hohes Mass an Stabilität und Robustheit auch in den Bereichen Demontage und Rettungsarbeiten, sowie dem Einsatz mit Rohrspanner Das zur Fertigung verwendete Qualitäts Bi-Metall sorgt für hohe Standzeit und lange Lebensdauer. Schnittlänge / verzahnte Länge: 280 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 8.00 mm | Höhe: | 390.00 mm | Bullet 1: | Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader, kraftvoller, grober Schnitt; Speziell für Rettungs- und Abbrucharbeiten. Ideal für den Einsatz mit Rohrspanner. Metall (4,0 - 12 mm), dickwandige Profile sowie Holz mit Metallrückständen. Lange Lebensdauer. | Bullet 2: | passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil | Bullet 3: | Länge 300mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10'' | Bullet 4: | Material Bi-Metall | Bullet 5: | Inhalt 3 Stück - WILPU 3060/300 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader, kraftvoller, grober Schnitt; Speziell für Rettungs- und Abbrucharbeiten. Ideal für den Einsatz mit Rohrspanner. Metall (4,0 - 12 mm), dickwandige Profile sowie Holz mit Metallrückständen. Lange Lebensdauer.<li>passend zu AEG Atlas Copco Black&Decker Bosch Elu Fein Flex Hitachi Makita Metabo Milwaukee Porter Cable Rems Rockwell Roller Skil<li>Länge 300mm ; Höhe 22mm ; Dicke 1,57mm ; Schnittlänge 280mm ; Zahnteilung 3,2-2,5mm / 8-10''<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 3 Stück - WILPU 3060/300 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern:<p>Bosch S 1226 CHF ; Milwaukee 48-00-5711 ; MPS 4421 ; Starrett BTR12610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt wilpu, WILPU, 1533000003, 3060/300, 300x22x1, 57mm, Z8/10, 3, Rohre, Profile, Vollmaterial, Holz, Bi, Metall, AEG, Atlas, Copco, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter, Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Gerader, kraftvoller, grober, Schnitt |
| | |
| |