Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WZ 48 Pannenband 5 m x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WZ 48 Pannenband 5 m x 19 mm
WEKEM WZ 48 Pannenband 5 m x 19 mm
WEKEM WZ 48 Pannenband 5 m x 19 mm
WEKEM WZ 48 Pannenband 5 m x 19 mm
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WZ48
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     5214800001905
EAN/GTIN:
     4260205361573
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Abdeckband

Produktinformationen "Reparaturband"

Selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband zur Anwendung im Kfz- und Industriebereich. Schützt Metalle vor Korrosion. Beschädigungen an Elektrokabeln und andere Reparaturstellen lassen sich so dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Oxidation schützen. Kleine Reparaturen können sofort durchgeführt werden. Sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen!

Eigenschaften:
- amalgiert nach Anwendung unter Zug (ca. 250 %) innerhalb kürzester Zeit zu einer homogenen Masse
- wirksamer Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion
- hoher elektrischer Widerstand- UV-beständig
- kann rückstandsfrei entfernt werden- bei Dehnung kein Weißbruch

Weitere Informationen:
Länge:
86.00 mm
Breite:
74.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p>1 Stück</p>
Bullet 2:
<p>Selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband</p>
Bullet 3:
<p>Ideal zur Anwendung im KFZ- und Elektrobereich</p>
Technische Daten:
<ul> <li>1 Stück <li>Selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband <li>Ideal zur Anwendung im KFZ- und Elektrobereich Technische Eigenschaften: &nbsp; &nbsp;Farbe: &nbsp; schwarz &nbsp;Zugkraft: &nbsp; 2,2 N/mm² &nbsp;Reißdehnung:&nbsp; &nbsp; 750 % &nbsp;Temperaturbeständig: &nbsp;&nbsp; -40 °C bis + 130 °C &nbsp;Durchbruchspannung: &nbsp;&nbsp; 35 KV/mm &nbsp;Maße LxBxD: &nbsp;&nbsp; 5 m x 19 mm x 0,50 mm <p>&nbsp;
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
5
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,60*
Lager 6593
15
1
€ 4,50*
ab € 3,41*
€ 4,98*
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,27*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.