Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 2000 Profi Sprühreiniger 5 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 2000 Profi Sprühreiniger 5 Liter Kanister
WEKEM WS 2000 Profi Sprühreiniger 5 Liter Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS2000.5
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     413120000005
EAN/GTIN:
     4260205360774
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Staub, Verkrustungen, Schmutzreste, Ruß, etc. Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung durch Aktivformel. Sparsame Dosierung über Spezialsprühkopf. Gummi- und Kunststoffteile vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen.

Eigenschaften:
- ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen
- schnelle rückstandsfreie Ablüftung
- enfernt porentief Fett, Öl, Staub, Verkrustungen, Schmutzreste, Ruß, etc.

Technische Daten:
Farbe:                                           transparent
Geruch:                                        nach Lösemittel       
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
Produkt aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auf die Oberfläche aufsprühen, einwirken und ablüften lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen.

Achtung:
Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche könnten angelöst werden. Vor der Anwendung, Oberfläche auf Verträglichkeit testen!

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
195.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 5 Liter
Bullet 2:
Für den professionellen Einsatz
Bullet 3:
Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen
Bullet 4:
FCKW Frei
Technische Daten:
<ul> <li> &nbsp; &nbsp; Sprühreiniger Gebinde ArtNr.: WS-2000 &nbsp; Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Ebenfalls erhältlich als: <ul> <li>Sprühreiniger Spray Zubehör <ul> <li>Auslasshahn Kunstoff WZ 2-45 <li>Druckpumpzerstäuber WS 7 <li>Druckpumpzerstäuber WS 8 <li>Druckpumpzerstäuber WS 9 <br> <b>Der Artikel ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich: <ul> <li>Kanister, 5 l <li>Kanister, 10 l <li>Fass, 30 l
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 23,01*
€ 42,36*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 30,96*
€ 43,02*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,192* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.