Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 30 Sekundenkleber für Füllstoff WK-10 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 30 Sekundenkleber für Füllstoff WK-10 50 g
WEKEM WK 30 Sekundenkleber für Füllstoff WK-10 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK30.050
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     1211100300050
EAN/GTIN:
     4044385032832
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber

Universalprodukt, mit niedriger Viskosität, zur guten und alterungsbeständigen Verklebung von Elastomeren und Kunststoffen.In Verbindung mit Füllstoff WK 10 Ideal zum Füllen von Rissen, Spalten und Löchern. Chemische Basis:    ETHYL  Viskosität:    5 - 10  mPa.s bei +20 °C  Aushärtezeiten an Metall:
 Elastomer:
 Kunststoff:   30 - 50 sek.
  3 - 8 sek.
  2 - 4 sek.  Zugscherfestigkeit an Stahl:   10 - 26 N/mm²  Dichte:   1,06 g/cm³  Haltbarkeit:   12 Monate bei +20 °C  Temperatureinsatzbereich:    -55 bis +95 °C


Haltbarkeit:
12 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 g
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 g
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 50gr, kunststoffkleber, wekem sekundenkleber, WK, 30, 050, Cyanacrylat, niedrigviskos, WEKEM, Instantkleber, Flasche, mit, Patentverschluss, für, Füllstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,4172* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.