Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 250 Sekundenkleber mittelviskos 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 250 Sekundenkleber mittelviskos 500 g
WEKEM WK 250 Sekundenkleber mittelviskos 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK250.500
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     1211102500500
EAN/GTIN:
     4260205365250
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber

WK 250 ist mittelviskos, dadurch bleibt kurz Zeit die Klebestellen nach-zujustieren. Beste Klebeergebnisse beim Einsatz von groben, saugenden und porösen Materialien. Schnelle Härtung bei Kunststoffen wie EPDM und ABS. Chemische Basis:    ETHYL  Viskosität:    150 - 300 mPa.s bei +20 °C  Aushärtezeiten an Metall:
 Elastomer:
 Kunststoff:   20 - 50 sek.
  1 - 4 sek.
  2 - 4 sek.  Zugscherfestigkeit an Stahl:   10 - 26 N/mm²  Dichte:   1,05 g/cm³  Haltbarkeit:   9 Monate bei +20 °C  Temperatureinsatzbereich:    -55 bis +95 °C

Haltbarkeit:
9 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Inhalt 500 g
Bullet 2:
Mittelviskos / mittelflüssig
Bullet 3:
Für saugende Oberflächen
Bullet 4:
Industriequalität
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 500 g <li>Mittelviskos / mittelflüssig <li>Für saugende Oberflächen <li>Industriequalität
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 500g, kunststoffkleber, wekem sekundenkleber, WK, 250, 500, Cyanacrylat, mittelviskos, WEKEM, Instantkleber, Flasche, mit, Patentverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,3688* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.