| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WK125.050 Herst.-Nr.: 1211101250050 EAN/GTIN: 4260205360231 |
| | |
|
| | |
| WK 125 ist ein Spezialprodukt für Metall-Gummi und Metall-Kunststoff Konstruktionsverklebungen. Das Produkt hat eine niedrige Viskosität und erreicht sehr hohe Festigkeitswerte. Chemische Basis: ETHYL Viskosität: 40 - 100 mPa.s bei +20 °C Aushärtezeiten an Metall: Elastomer: Kunststoff: 20 - 60 sek. 10 - 20 sek. 4 - 6 sek. Zugscherfestigkeit an Stahl: 14 - 28 N/mm² Dichte: 1,09 g/cm³ Haltbarkeit: 12 Monate bei +20 °C Temperatureinsatzbereich: -55 bis +95 °C Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 108.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 50 g | Bullet 2: | Mittelviskos / mittelflüssig | Bullet 3: | Patentverschluss | Bullet 4: | Industriequalität | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 50 g <li>Mittelviskos / mittelflüssig <li>Patentverschluss <li>Industriequalität | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 50gr, kunststoffkleber, wekem sekundenkleber, WK, 125, 050, Cyanacrylat, mittelviskos, WEKEM, Instantkleber, Flasche, mit, Patentverschluss |
| | |
| |