Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung 75 ml hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung 75 ml hochfest
Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung 75 ml hochfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-89.51.075
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1113389510075
EAN/GTIN:
     8029822096109
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung

Silbrige Paste mit hoher Viskosität zur Reparatur von verschlissenen Maschinenteilen, Wellen, Gehäusen, Keilnuten und Gewindeteilen. Beständig gegen Temperatur, Vibration, Korrosion, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- Befestigung, nicht mehr lösbar
- pastöses Produkt zur Befestigung und Erneuerung von abgenutzten Wellen und Gewinden  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    3  Farbe:    silber  Gewindeverbindungen:    2"  bis max. Spalt:    0,30 mm  Viskosität:   60000 - 720000 mPa.s bei +25 °C HT  Aushärtung Handfestigkeit:    15 - 30 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    3 - 6 Stunden  Losbrechmoment:    40 - 45 Nm (ISO 10964)  Weiterdrehmoment:    15 - 20 Nm (ISO 10964)  Zugscherfestigkeit:   25 - 30 N/mm² (ISO 10123)  Temperatureinsatzbereich:    - 55 bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 75 ml
Bullet 2:
Festigkeit 20-30 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 60000-720000
Bullet 4:
silber
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 75 ml <li>Festigkeit 20-30 N/mm² <li>Viskosität 60000-720000 <li>silber
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für das Leben im Wasser mit weitreichenden Folgen.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 89, 51, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 27,37*
1
€ 5,00*
ab € 21,84*
€ 28,16*
Lager 6593
8
1
€ 4,50*
ab € 28,04*
€ 35,96*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,37387* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.