Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung, 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung, 75 ml
Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung, 75 ml
Loxeal 89-51-075 Fügeverbindung, 75 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023309
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023309
EAN/GTIN:
     8029822096109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Silbrige Paste mit hoher Viskosität zur Reparatur von verschlissenen Maschinenteilen, Wellen, Gehäusen, Keilnuten und Gewindeteilen. Beständig gegen Temperatur, Vibration, Korrosion, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften:
  • Befestigung, nicht mehr lösbar
  • pastöses Produkt zur Befestigung und Erneuerung von abgenutzten Wellen und Gewinden
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
3 - 6 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,30 mm
Losbrechmoment:
40 - 45 Nm
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Weiterdrehmoment:
15 - 20 Nm
Viskosität:
60000 - 720000 mPas
Farbe:
silber
Viskositätsklasse:
hochviskos
Handfestigkeit ca.:
15 - 30 Minuten
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Zugscherfestigkeit:
25 - 30 N/mm²
Gewindedurchmesser:
2“
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
75ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Loctite 660
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 27,23*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 21,84*
€ 28,14*
1 Tag
8
1
€ 4,50*
ab € 27,86*
€ 35,93*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,2912* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.