| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-13893x4 Herst.-Nr.: 013893x4 EAN/GTIN: 4044385472430 |
| |
|
| | |
| T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. - Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 - Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten Weitere Informationen: | | Länge: | 35.00 mm | Breite: | 6.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | Länge 35mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm ; mm | Bullet 2: | Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T03SMG | Bullet 3: | T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 | Bullet 5: | Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten | Technische Daten: | <ul> <li>Länge 35mm ; Breite 5,5mm ; Tiefe 1,1mm ; mm <li>Verpackungseinheit 4 Stück ; Güteklasse T03SMG <li>T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. <li>Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 <li>Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tigra wendeplatte, schneidplatten, Tigra, Mini, T03SMG, Spanplatten, MDF, HDF |
| | |
| |