Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 3-fach Einteilung lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 3-fach Einteilung lichtgrau (RAL 7035)
TANOS MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 3-fach Einteilung lichtgrau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80590504
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590504
EAN/GTIN:
     4260386322691
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Bestehend aus MINI-systainer® T-Loc I inkl. Deckeleinlage aus EPP und Tiefziehteil 3-fach. Innenabmessungen der Fächer: L 229 x B 42 x T 42 mm Geeignet zum Sortieren von Kleinteilen im systainer® zum Beispiel Stichsägeblätter, Bohrer etc.
Weitere Informationen:
Länge:
171.00 mm
Breite:
265.00 mm
Höhe:
71.00 mm
Bullet 1:
Original TANOS MINI-Systainer T-Loc I für Kleinteile
Bullet 2:
mit Tiefziehteil (3-fach) und genopptem Deckelpolster
Bullet 3:
Aussenmaße 71x265x171mm
Bullet 4:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Bullet 5:
Lieferung ohne abgebildeten Schraubendrehern und –schlüsseln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,16*
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 32,06*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,64*
€ 33,85*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 39,16*
€ 51,37*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.