Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer T-Loc I 80590504 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff, Polystyrol (B x H x T) 265 x 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126117-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590504
EAN/GTIN:
     4260386322691
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer T-Loc I 80590504 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff,Polystyrol (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm

Tanos MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 3-fach Einteilung Werkzeugkasten

Ausstattung:
Bestehend aus MINI-systainer® T-Loc I inkl. Deckeleinlage aus EPP und Tiefziehteil 3-fach · Geeignet zum Sortieren von Kleinteilen im systainer® zum Beispiel Stichsägeblätter, Bohrer etc.

Technische Daten:
Gewicht: 0.47 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS Kunststoff,Polystyrol · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm · Weitere technische Daten: Innenabmessungen der Fächer: L 229 x B 42 x T 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff | Polystyrol
Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, 80590504, MINI-systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,82*
€ 32,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 32,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,61*
€ 34,56*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 41,37*
€ 54,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.