Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima - Japansaege/Feinzugsaege L.600mm m.Blatt 265mm Induktivhaertung m.geradem/rd.Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tajima - Japansaege/Feinzugsaege L.600mm m.Blatt 265mm Induktivhaertung m.geradem/rd.Griff
Tajima - Japansaege/Feinzugsaege L.600mm m.Blatt 265mm Induktivhaertung m.geradem/rd.Griff
Tajima - Japansaege/Feinzugsaege L.600mm m.Blatt 265mm Induktivhaertung m.geradem/rd.Griff
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-GNG265/JPR265R
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNG265/JPR265R
EAN/GTIN:
     4975364060198
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge

Japansäge mit Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, in klassischer gerader Ausführung, 2-Komponentengriff.

Weitere Informationen:
Länge:
600.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Zugsäge Japan Pull <li>Präzisionszugsäge mit Schnellwechsel-System <li>klassische gerade Ausführung <li>ergonomischer 2-Komponenten-Griff <li>Sägeblatt: 265 mm, 16 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.