Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckversenker für die Befestigung an Spiralbohrern 45° Schneide 2 Hartmetall für Art. 337/337b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckversenker für die Befestigung an Spiralbohrern 45° Schneide 2 Hartmetall für Art. 337/337b
Aufsteckversenker für die Befestigung an Spiralbohrern 45° Schneide 2 Hartmetall für Art. 337/337b
Aufsteckversenker für die Befestigung an Spiralbohrern 45° Schneide 2 Hartmetall für Art. 337/337b
Aufsteckversenker für die Befestigung an Spiralbohrern 45° Schneide 2 Hartmetall für Art. 337/337b
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-352.025.00.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     352.025.00.28
EAN/GTIN:
     4044385331669
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker

Aufsteckversenker für die Befestigung an Spiralbohrern

  • 45°
  • Schneide 2
  • Hartmetall für Art. 337/337b
Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
40 - 10X20
Ø - Drehrichtung:
Ø 2.5 - rechts 45°
Länge:
40.00 mm
Breite:
2.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Schneide: 2 <li>Material: Hartmetall <li>Ø (mm): 2, 3, 4, 5 <li>Gesamtlänge (mm): 40, 55 <li>Schaft: 10X20 <li>Drehrichtung: rechts oder links
Weitere Suchbegriffe: Briani, AUFSTECKVERSENKER, DIE, BEFESTIGUNG, AN, SPIRALBOHRERN, 45°, Schneide2, Hartmetall, ART.337/337B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.