Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M12x1 - Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter M12x1 - Rechts
Adapter M12x1 - Rechts
Adapter M12x1 - Rechts
Adapter M12x1 - Rechts
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-321.120.00.08
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     321.120.00.08
EAN/GTIN:
     4044385333533
Suchbegriffe:
Adapter
M12x1
Rechts

Adapter M12x1 - Rechts

Weitere Informationen:
Maße (mm):
M12X1 - 50
Schaft:
12 rechts
Länge:
50.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Maße: M12X1 <li>Gesamtlänge (mm): 50 <li>Schaft: 8; 9,5; 10; 12; 13 oder 16 <li>Drehrichtung: rechts <p>&nbsp;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.