Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M12x1 - Rechts Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter M12x1 - Rechts Links
Adapter M12x1 - Rechts Links
Adapter M12x1 - Rechts Links
Adapter M12x1 - Rechts Links
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-320.000.40.09
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     320.000.40.09
EAN/GTIN:
     4044385333496
Suchbegriffe:
Adapter
M12x1
Rechts
Links

Adapter M12x1 - Rechts Links

Weitere Informationen:
Schaft:
10 links
Maße (mm):
M12X1 - 40
Länge:
40.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Maße: M12X1 <li>Gesamtlänge (mm): 27 oder 40 <li>Schaft: 10 <li>Drehrichtung: links oder rechts <p>&nbsp;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.