Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-309.120.00.29
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     309.120.00.29
EAN/GTIN:
     4044385332369
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker

Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307

Weitere Informationen:
Maße (mm):
20
Durchmesser:
Ø 12 - links 45°
Länge:
20.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<p><ul><li>Ø (mm): 10<li>Material: Hartmetall<li>Schneide: 2<li>Gesamtlänge GL (mm): 16,5<li>Drehrichtung: links
Weitere Suchbegriffe: Hartmetall, 45°, Schneide, 2, Art., 306/307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.