Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-309.080.00.29
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     309.080.00.29
EAN/GTIN:
     4044385332307
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker

Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307

Weitere Informationen:
Maße (mm):
16
Durchmesser:
Ø 8 - links 45°
Länge:
16.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Technische Daten:
<p><ul><li>Ø (mm): 10<li>Material: Hartmetall<li>Schneide: 2<li>Gesamtlänge GL (mm): 16,5<li>Drehrichtung: links
Weitere Suchbegriffe: Hartmetall, 45°, Schneide, 2, Art., 306/307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.