Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-309.050.00.29
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     309.050.00.29
EAN/GTIN:
     4044385332246
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker

Aufstecksenker Hartmetall 45°, Schneide 2 für Art. 306/307

Weitere Informationen:
Maße (mm):
16
Durchmesser:
Ø 5 - links 45°
Länge:
16.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Technische Daten:
<p><ul><li>Ø (mm): 10<li>Material: Hartmetall<li>Schneide: 2<li>Gesamtlänge GL (mm): 16,5<li>Drehrichtung: links
Weitere Suchbegriffe: Hartmetall, 45°, Schneide, 2, Art., 306/307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.