Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer kraftvolles Spannfutter Rechts oder Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer kraftvolles Spannfutter Rechts oder Links
Bohrer kraftvolles Spannfutter Rechts oder Links
Bohrer kraftvolles Spannfutter Rechts oder Links
Bohrer kraftvolles Spannfutter Rechts oder Links
Bohrer kraftvolles Spannfutter Rechts oder Links
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-303.080.M8.08
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     303.080.M8.08
EAN/GTIN:
     4044385330440
Suchbegriffe:
Briani
BOHRER
SPANNFUTTER
rechts

Bohrer Spannfutter - Rechts oder links

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 8 - rechts
Gesamtlänge - Schaft (mm):
40 - M8/9
Länge:
40.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Ø (mm): 3, 4, 5, 8, 10 <li>Gesamtlänge (mm): 40 <li>Schaft: M8/9,&nbsp;M10/11 <li>Drehrichtung: rechts oder links
Weitere Suchbegriffe: links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.