Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-301.100.M8.08
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     301.100.M8.08
EAN/GTIN:
     4044385330341
Suchbegriffe:
Briani
BOHRER
SPANNFUTTER
rechts

Bohrer Spannfutter

  • Rechts oder links (je nach Variante)
  • 30°
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 10 - rechts
Gesamtlänge - Schaft (mm):
46 - M8
Länge:
46.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 3, 4, 5, 8, 10 <li>Gesamtlänge (mm): 46 <li>Schaft: M8, M10 <li>Drehrichtung: rechts oder links
Weitere Suchbegriffe: links, 30°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.