Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Bohrer kraftvolles Spannfutter, Rechts oder Links, 30°
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-301.050.00.08
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     301.050.00.08
EAN/GTIN:
     4044385330266
Suchbegriffe:
Briani
BOHRER
SPANNFUTTER
rechts

Bohrer Spannfutter

  • Rechts oder links (je nach Variante)
  • 30°
Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
46 - M10
Ø - Drehrichtung:
Ø 5 - rechts
Länge:
46.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 3, 4, 5, 8, 10 <li>Gesamtlänge (mm): 46 <li>Schaft: M8, M10 <li>Drehrichtung: rechts oder links
Weitere Suchbegriffe: links, 30°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.