Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung
STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung
STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung
STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung
STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung
STUBAI Industrie-Set PSA I | Komplettgurt, Verbindungsmittel ABSORB-I 106 PRO und Tragetasche für hohe Sicherheit und Komfort für Profikletterer | Klettersicherheitsausrüstung
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-S891654
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     S891654
EAN/GTIN:
     9002793952895
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
verbindungsmittel für absturzsicher...

Das Industrie-Set PSA ist für Anwender geeignet die sich auf geeigneten Strukturen mit einer Dicke von maximal 30 mm in der Höhe fortbewegen. Der Arm erlaubt dem Anwender die Sicherung bei der vertikalen Fortbewegung. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggurt. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert. Entdecken Sie das STUBAI Industrie Set PSA I. Das Set enthält den Industrieklettergurt UNIBELT (Stubai-890890), das Verbindungsmittel ABSORB PIPE/Bandfalldämpfer (Stubai-891354) und die Ripstop Seil-/Gerätetasche (Stubai-892120). Der UNIBELT Industrieklettergurt bietet einen hohen Einbindepunkt, farblich abgesetzte Anseilschlaufen und eine Clip-Schnalle – EN 12277/EN 361/EN 365 geprüft. Der Bandfalldämpfer ist ein stoßdämpfendes Verbindungsmittel mit zwei Armen, inklusive Summit Light X1-Karabiner nach EN 355, 362 geprüft und zulässig. Die Ripstop Seil-/Gerätetasche aus hochwertigem Nylon-Ripstop-Material bietet ausgezeichnete Qualität und ausreichend Platz für Ihre Kletterausrüstung. Die Artikel sind normgeprüft nach EU-Standards (Industrieklettergurt: EN 12277/EN 361/EN 365, Bandfalldämpfer: EN 355, 362), dadurch gewährleistet dieses Kombi-Set höchste Sicherheit beim Klettern und mehr. Sichern Sie sich maximalen Komfort und Sicherheit! Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass die Aktivitäten, bei denen dieses Set zum Einsatz kommt, gefährlich sein können. Lesen Sie daher die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung und lassen Sie sich fachgerecht ausbilden. Machen Sie sich mit der Ausrüstung vertraut und verstehen Sie Ihre Grenzen und die damit verbundenen Risiken.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Kombi-Set: Industrieklettergurt UNIBELT (Stubai-890890), Verbindungsmittel ABSORB PIPE / Bandfalldämpfer (Stubai- 891354), Ripstop Seil-/Gerätetasche (Stubai-892120)</span></span></p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">UNIBELT Industrieklettergurt: Hoher Einbindepunkt für aufrechte Hängeposition, farblich abgesetzte Anseilschlaufen, extra Clip-Schnalle. EN 12277/EN 361/EN 365 geprüft</span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:black">Bandfalldämpfer: einarmiges, stoßdämpfenden Verbindungsmittel inkl. Summit Light X1 Karabiner nach EN 355, 362 geprüft und zulässig</span></span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Ripstop Seil-/Gerätetasche: Die Seiltasche bietet ausreichend Platz für eine umfangreiche Kletterausrüstung und überzeugt durch das hochwertige Nylon-Ripstop-Material mit ausgezeichneter Qualität</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:black">Normgeprüft: Komplettgurt und Auffanggerät entsprechen EU-Standards (Industrieklettergurt: EN 12277/EN 361/EN 365, Bandfalldämpfer: EN 355, 362), gewährleisten höchste Sicherheit beim Klettern und mehr</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Kombi-Set: Industrieklettergurt UNIBELT (Stubai-890890), Verbindungsmittel ABSORB PIPE / Bandfalldämpfer (Stubai- 891354), Ripstop Seil-/Gerätetasche (Stubai-892120) <li>UNIBELT Industrieklettergurt: Hoher Einbindepunkt für aufrechte Hängeposition, farblich abgesetzte Anseilschlaufen, extra Clip-Schnalle. EN 12277/EN 361/EN 365 geprüft <li>Bandfalldämpfer: einarmiges, stoßdämpfenden Verbindungsmittel inkl. Summit Light X1 Karabiner nach EN 355, 362 geprüft und zulässig <li>Ripstop Seil-/Gerätetasche: Die Seiltasche bietet ausreichend Platz für eine umfangreiche Kletterausrüstung und überzeugt durch das hochwertige Nylon-Ripstop-Material mit ausgezeichneter Qualität <li>Normgeprüft: Komplettgurt und Auffanggerät entsprechen EU-Standards (Industrieklettergurt: EN 12277/EN 361/EN 365, Bandfalldämpfer: EN 355, 362), gewährleisten höchste Sicherheit beim Klettern und mehr
Weitere Suchbegriffe: Klettergurt, klettern, klettersteig, gurt, klettersteiggurt, kletterausrüstung, sportklettergurt, hüftgurt, beinschlaufen, klettergeschirr, baumklettern, kletterset, bergsteigset, Industrieklettern, Höhenarbeit, Industrial, climbing, Gerüstbau, Arbeitssicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.