| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-S891653 Herst.-Nr.: S891653 EAN/GTIN: 9002793952888 |
| |
|
| | |
| Das Gerüstbau-Set PSA ist für Anwender geeignet die sich auf Gerüsten mit einem Durchmesser von maximal 60 mm Dicke in der Höhe fortbewegen. Die beiden Arme erlauben dem Anwender bei der Fortbewegung dauerhaft gesichert zu sein. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggurt. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert. Entdecken Sie das STUBAI Gerüstbauset PSA. Das Set enthält den Industrieklettergurt UNIBELT (Stubai-890890), das Verbindungsmittel ABSORB PIPE/Bandfalldämpfer (Stubai-891353) und die Ripstop Seil-/Gerätetasche (Stubai-892120). Der UNIBELT Industrieklettergurt bietet einen hohen Einbindepunkt, farblich abgesetzte Anseilschlaufen und eine Clip-Schnalle – EN 12277/EN 361/EN 365 geprüft. Der Bandfalldämpfer ist ein stoßdämpfendes Verbindungsmittel mit einem Arm, inklusive C60-Rohrkarabiner nach EN 355, 362 geprüft und zulässig. Die Ripstop Seil-/Gerätetasche aus hochwertigem Nylon-Ripstop-Material bietet ausgezeichnete Qualität und ausreichend Platz für Ihre Kletterausrüstung. Die Artikel sind normgeprüft nach EU-Standards (Industrieklettergurt: EN 12277/EN 361/EN 365, Bandfalldämpfer: EN 355, 362), dadurch gewährleistet dieses Kombi-Set höchste Sicherheit beim Klettern und mehr. Sichern Sie sich maximalen Komfort und Sicherheit! Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass die Aktivitäten, bei denen dieses Set zum Einsatz kommt, gefährlich sein können. Lesen Sie daher die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung und lassen Sie sich fachgerecht ausbilden. Machen Sie sich mit der Ausrüstung vertraut und verstehen Sie Ihre Grenzen und die damit verbundenen Risiken. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">STUBAI Bandschlinge WORK LOOP 120: Ein Set bestehend aus einer strapazierfähigen Rundschlinge, ideal für das Erstellen sicherer Ankerpunkte in anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen</span></span></p> | Bullet 2: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Rotes Abnutzungsmaterial: Die Innenseite der Schlinge ist mit rotem Material versehen, das als Abnutzungsanzeiger dient. Wenn dieses sichtbar wird, sollte die Schlinge ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten</span></span></p> | Bullet 3: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Robust und zuverlässig: Mit einer Bruchfestigkeit von 35 kN ist diese Bandschlinge extrem belastbar und bietet maximale Sicherheit bei unterschiedlichsten Einsätzen</span></span></p> | Bullet 4: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Vielseitige Größe: Die 120 cm lange und 2 cm breite Schlinge ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Outdoor-Ausrüstung</span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Leicht und kompakt: Mit einem Gewicht von nur 0,16 kg ist die STUBAI Bandschlinge WORK LOOP 120 leicht zu transportieren und eine ideale Ergänzung für Ihre Ausrüstung bei Outdoor-Abenteuern</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Kombi-Set: Industrieklettergurt UNIBELT (Stubai-890890), Verbindungsmittel ABSORB PIPE / Bandfalldämpfer (Stubai- 891353), Ripstop Seil-/Gerätetasche (Stubai-892120) <li>UNIBELT Industrieklettergurt: Hoher Einbindepunkt für aufrechte Hängeposition, farblich abgesetzte Anseilschlaufen, extra Clip-Schnalle. EN 12277/EN 361/EN 365 geprüft <li>Bandfalldämpfer: zweiarmiges, stoßdämpfenden Verbindungsmittel inkl. C60 - Rohrkarabiner nach EN 355, 362 geprüft und zulässig <li>Ripstop Seil-/Gerätetasche: Die Seiltasche bietet ausreichend Platz für eine umfangreiche Kletterausrüstung und überzeugt durch das hochwertige Nylon-Ripstop-Material mit ausgezeichneter Qualität <li>Normgeprüft: Komplettgurt und Auffanggerät entsprechen EU-Standards (Industrieklettergurt: EN 12277/EN 361/EN 365, Bandfalldämpfer: EN 355, 362), gewährleisten höchste Sicherheit beim Klettern und mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungsset, Auffangset, Y-Verbindungsmittel, absturzsicherungs set, Klettergurt, klettern, klettersteig, gurt, klettersteiggurt, kletterausrüstung, sportklettergurt, hüftgurt, beinschlaufen, klettergeschirr, baumklettern, kletterset, bergsteigset, Industrieklettern, Höhenarbeit, Industrial, climbing, Gerüstbau, Arbeitssicherheit |
| | |
| |