| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-937011 Herst.-Nr.: 937011 EAN/GTIN: 9002793906393 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Diagonalhaken mit einer Einschlaglänge von 70 mm (F) ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich ideal für verschiedene Anwendungen in Handwerk und Industrie eignet. Mit seinem 45° gedrehten Kopf und der Konstruktion aus hochwertigem CrMoV-Stahl ist dieser Diagonalhaken ein zuverlässiger Begleiter für Profis und Heimwerker. Der 45° gedrehte Kopf ermöglicht präzises Arbeiten, selbst in engen und schwer erreichbaren Bereichen. Dies macht den Haken besonders geeignet für Aufgaben wie das Entfernen von Nägeln, das Anheben von Teilen oder das Befestigen von Materialien. Hergestellt aus robustem CrMoV-Stahl ist dieser Diagonalhaken äußerst langlebig und widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und Korrosion. Das geringe Gewicht von nur 70 g ermöglicht eine mühelose Handhabung und minimiert die Ermüdung bei längerem Gebrauch. Der STUBAI Diagonalhaken mit 70 mm Einschlaglänge ist das perfekte Werkzeug für alltägliche Aufgaben, bei denen Präzision und Haltbarkeit gefragt sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 144.00 mm | Höhe: | 6.00 mm | Bullet 1: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Vielseitige Anwendung: Der STUBAI Diagonalhaken mit 45° gedrehtem Kopf eignet sich perfekt für verschiedene Aufgaben im Handwerk und in der Industrie</span></span></p> | Bullet 2: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Hochwertiges Material: Hergestellt aus CrMoV-Stahl, zeichnet sich dieser Diagonalhaken durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion aus</span></span></p> | Bullet 3: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Präzises Arbeiten: Der 45° gedrehte Kopf ermöglicht präzise Arbeiten selbst in engen und schwer erreichbaren Bereichen, was die Effizienz Ihrer Projekte steigert</span></span></p> | Bullet 4: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Leichtgewichtig: Mit einem Gewicht von nur 70 g ist der Diagonalhaken einfach zu handhaben und reduziert die Ermüdung bei längeren Arbeitsstunden</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Zuverlässige Marke: Vertrauen Sie auf die Qualität und Erfahrung von STUBAI für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit in Ihrem Arbeitsumfeld</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Vielseitige Anwendung: Der STUBAI Diagonalhaken mit 45° gedrehtem Kopf eignet sich perfekt für verschiedene Aufgaben im Handwerk und in der Industrie. <li>Hochwertiges Material: Hergestellt aus CrMoV-Stahl, zeichnet sich dieser Diagonalhaken durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion aus. <li>Präzises Arbeiten: Der 45° gedrehte Kopf ermöglicht präzise Arbeiten selbst in engen und schwer erreichbaren Bereichen, was die Effizienz Ihrer Projekte steigert. <li>Leichtgewichtig: Mit einem Gewicht von nur 70 g ist der Diagonalhaken einfach zu handhaben und reduziert die Ermüdung bei längeren Arbeitsstunden. <li>Zuverlässige Marke: Vertrauen Sie auf die Qualität und Erfahrung von STUBAI für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit in Ihrem Arbeitsumfeld. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhakwerkzeug, Profilwerkzeug, Schlaghaken, Einschlagwerkzeug, Montagehaken, Aufhängehaken, Haken, Werkzeug, Keilform, Vorspannwirkung, Ausreißwiderstand, Einschlaglänge, Montage, Handwerkzeug, Befestigung, Bauwerkzeug, Holzverarbeitung, Metallarbeit |
| | |
| |