| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-926543 Herst.-Nr.: 926543 EAN/GTIN: 9002793938189 |
| |
|
| | |
| Die superelastischen STUBAI Ice Track verfügen über eine hochwertige Edelstahlkette mit gedrehten Gliedern auf der Sohle. Die Zacken bestehen aus einem hochwertigen wärmebehandelten Stahl, wodurch ein optimaler Halt gewährleistet wird. Die elastische Bindung aus TPE (Thermoplastisches Elastomer) ermöglicht ein besonders leichtes Anlegen der Grödel und passt sich an jede Schuhform an. Ziehen Sie die Steigeisen einfach über Ihre Schuhe und befestigen Sie diese mit einem Band mit Klettverschluss. Die Grödel sind unauffällig und bequem. Die Schuhschneeketten können in einer mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden, die mit einem Karabiner einfach am Gürtel zu befestigen ist. Die ICE TRACK Steigeisen eignen sich sowohl für die Verwendung auf den verschneiten und vereisten Geländen als auch für das Rasenmähen auf Steilhängen, bei den Holzarbeiten, Fischerei und bei der Jagd. Hinweis: Die Steigeisen eignen sich nicht für Hochtouren! - Größe: XL
- Gewicht: 440 Gramm
- Zackenlänge: 9 - 12 mm
Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stubai ICE TRACK Grödel | Bullet 2: | Farbe: anthrazit; Größe: XL | Bullet 3: | Die superelastischen Steigeisen verfügen über eine hochwertige Edelstahlkette mit gedrehten Gliedern auf der Sohle | Bullet 4: | Die Zacken bestehen aus einem hochwertigen wärmebehandelten Stahl, wodurch ein optimaler Halt gewährleistet wird | Bullet 5: | Ideal zum Bergsteigen und Bergwandern | Technische Daten: | <ul> <li>Ausgestattet mit einer hochwertigen Edelstahlkette mit gedrehten Gliedern auf der Sohle. Die Zacken bestehen aus wärmebehandeltem Stahl und sorgen für eine hervorragende Traktion in verschiedenen Outdoor-Geländen <li>Qualität: Die Bindung besteht aus TPE (Thermoplastisches Elastomer), das über Festigkeit und Elastizität verfügt und selbst nach mehrfachem Dehnen nicht verformt. Somit passt sich die Bindung an jeden Schuhtyp an <li>Extrazubehör: Im Lieferumfang sind zwei Klettbänder enthalten, damit die Schuhkrallen fester an Ihren Schuhen sitzen und nicht versehentlich sich von den Schuhen während der Verwendung lösen <li>Praktisch: Die Grödel können in einer mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden, die nicht viel Platz wegnimmt und mit einem Karabiner einfach am Gürtel zu befestigen ist. <li>Flexibel: Erhältlich in drei verschiedenen Größen und geeignet für verschiedene Schuhtypen wie Wanderschuhe, Bergschuhe, Stiefel, Winterschuhe. Ein Band sorgt für mehr Komfort und Sicherheit. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, klettschuhe, Schuhe, spikes, für, groedel, steigeisen, winter, schuhspiks, grödel, wanderschuhe, rutsch, bergschuhe, ice, spike, schnee, wandern, eis, antirutsch, schuhkrallen, rutschfest, outdoor, grödeln |
| | |
| |