Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Streicher mit Diamantbeschichtung | 260 mm | STUBAI Fleischerstreicher aus Edelstahl zum Schärfen von Koch- und Küchenmessern, fein ausgeschliffen, spezial vernietet, ros...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Streicher mit Diamantbeschichtung | 260 mm | STUBAI Fleischerstreicher aus Edelstahl zum Schärfen von Koch- und Küchenmessern, fein ausgeschliffen, spezial vernietet, ros...
STUBAI Streicher mit Diamantbeschichtung | 260 mm | STUBAI Fleischerstreicher aus Edelstahl zum Schärfen von Koch- und Küchenmessern, fein ausgeschliffen, spezial vernietet, ros...
STUBAI Streicher mit Diamantbeschichtung | 260 mm | STUBAI Fleischerstreicher aus Edelstahl zum Schärfen von Koch- und Küchenmessern, fein ausgeschliffen, spezial vernietet, ros...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-799626
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     799626
EAN/GTIN:
     9002793850306
Suchbegriffe:
Abziehstahl
Wetz-Stahl
Wetzstahl
wetzstahl

Der STUBAI Fleischerstreicher mit Diamantbeschichtung ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Koch- und Küchenenthusiasten, die Wert auf scharfe und präzise Schneidleistungen legen. Hergestellt aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl ist der Tafelstreicher besonders langlebig und bleibt auch bei häufigem Gebrauch rostfrei. Die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine herausragende Schneidhaltigkeit. Durch eine aufwendige Spezialhärtung wird der Wetzstahl besonders widerstandsfähig und behält seine Schärfe über einen langen Zeitraum. Der Edelstahl des STUBAI Tafelstreichers ist fein ausgeschliffen, um ein präzises Schärfen der Messer zu ermöglichen. Der handliche und ergonomisch geformte Griff des Tafelstreichers liegt angenehm in der Hand und sorgt für eine komfortable Bedienung. Dank seiner speziellen Versiegelung ist der Griff spülmaschinenfest und leicht zu reinigen, was die Pflege des Tafelstreichers zu einer mühelosen Aufgabe macht. Für zusätzliche Stabilität und Sicherheit wurde der Griff mit hochwertigen Nieten spezial vernietet. Ob Sie ein Hobbykoch oder ein professioneller Küchenchef sind, der STUBAI Tafelstreicher ist ein unverzichtbares Werkzeug um Ihre Koch- und Küchenmesser in Topform zu halten. Mit seiner herausragenden Schärfeleistung und der langlebigen Konstruktion ist der Tafelstreicher ein zuverlässiger Begleiter in der Küche, der Ihnen die Freude am Kochen noch weiter steigern wird. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität des STUBAI Tafelstreichers und erleben Sie das Schärfen Ihrer Messer auf einem neuen Niveau!

Weitere Informationen:
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Der Wetzstahl des STUBAI Fleischerstreicher besteht aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und &nbsp;einer Diamantbeschichtung, seine Spezialhärtung ermöglicht eine langanhaltende Schärfe und eine besondere Schneidhaltigkeit</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Dank seiner spülmaschinenfesten Eigenschaften gestaltet sich die Reinigung des Tafelstreichers äußerst unkompliziert, sodass er stets einsatzbereit und hygienisch bleibt</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Der Griff ist leicht zu reinigen und besticht durch eine handliche, ergonomische Form, die ein komfortables und präzises Arbeiten ermöglicht</span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Für maximale Stabilität und Haltbarkeit ist der Griff des STUBAI Fleischerstreicher spezial vernietet, was ihm zusätzliche Langlebigkeit verleiht und für eine sichere Handhabung sorgt</span></span></span></p>
Bullet 5:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Der Wetzstahl des Tafelstreichers ist fein ausgeschliffen, um beste Schärfeleistungen zu erzielen und ein müheloses Schärfen der Messer zu ermöglichen</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Der Wetzstahl des STUBAI Fleischerstreicher besteht aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und &nbsp;einer Diamantbeschichtung, seine Spezialhärtung ermöglicht eine langanhaltende Schärfe und eine besondere Schneidhaltigkeit <li>Dank seiner spülmaschinenfesten Eigenschaften gestaltet sich die Reinigung des Tafelstreichers äußerst unkompliziert, sodass er stets einsatzbereit und hygienisch bleibt <li>Der Griff ist leicht zu reinigen und besticht durch eine handliche, ergonomische Form, die ein komfortables und präzises Arbeiten ermöglicht <li>Für maximale Stabilität und Haltbarkeit ist der Griff des STUBAI Fleischerstreicher spezial vernietet, was ihm zusätzliche Langlebigkeit verleiht und für eine sichere Handhabung sorgt <li>Der Wetzstahl des Tafelstreichers ist fein ausgeschliffen, um beste Schärfeleistungen zu erzielen und ein müheloses Schärfen der Messer zu ermöglichen
Weitere Suchbegriffe: Wetzstab, für, messer, bester, messerschärfer, rund, schleifstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Fleischerstreicher, Tafelstreicher, profi, messerschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.