Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI elastische Winkelpalette 200 mm | gekröpfte Streichpalette Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Kon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI elastische Winkelpalette 200 mm | gekröpfte Streichpalette Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Kon...
STUBAI elastische Winkelpalette 200 mm | gekröpfte Streichpalette Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Kon...
STUBAI elastische Winkelpalette 200 mm | gekröpfte Streichpalette Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Kon...
STUBAI elastische Winkelpalette 200 mm | gekröpfte Streichpalette Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Kon...
STUBAI elastische Winkelpalette 200 mm | gekröpfte Streichpalette Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Kon...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-764112
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     764112
EAN/GTIN:
     9002793925714
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Die elastische Winkelpalette von STUBAI ist das perfekte Werkzeug für das Dekorieren, Glattstreichen und Präsentieren von Kuchen und Torten. Sie wurde mit großer Sorgfalt und hochwertigen Materialien gefertigt, um ein makelloses Ergebnis zu erzielen. Die Klinge der Palette besteht aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und wurde aus einem einzigen Stück geschmiedet. Sie verfügt über eine Spezialhärtung, balligen Schliff sowie Handabzug, was sie besonders langlebig und präzise macht. Die spezielle Winkelform der Palette ermöglicht es, präzise Ecken und Kanten zu gestalten, was bei der Dekoration von Kuchen und Torten besonders nützlich ist. Mit einer Winkelpalette können Sie leicht glatte Oberflächen erzeugen und Details wie Schleifen, Muster und Schriftzüge präzise auftragen. Mit ihrer fein ausgeschliffenen und polierten Oberfläche ermöglicht sie ein einfaches und glattes Auftragen von Cremes, Glasuren und anderen Verzierungen. Der ergonomische Schutzgriff der Winkelpalette besteht aus hochwertigem Polypropylen und bietet einen rutschsicheren Halt. Der Griff ist spülmaschinenfest und erfüllt die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene dank seiner fugendichten Verschweißung und speziellen Vernietung. Mit dieser elastischen Winkelpalette können Sie Ihre Backkreationen auf ein neues Level bringen. Verleihen Sie Ihren Kuchen und Torten mit Leichtigkeit eine professionelle Optik und sorgen Sie für ein beeindruckendes Endergebnis.

Weitere Informationen:
Länge:
406.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
80.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige Winkelpalette aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, geschmiedet aus einem einzigen Stück für maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Vielseitige Streichpalette von STUBAI verfügt über Spezialhärtung, balligen Schliff sowie Handabzug und ist perfekt zum Dekorieren, Glattstreichen und Präsentieren von Kuchen und Torten <li>Die fein ausgeschliffene und polierte Klinge des Tortenspachtels sorgt für ein makelloses Ergebnis beim Dekorieren und Glattstreichen von Kuchen und Torten <li>Der ergonomisch geformte Griff aus Schutzmaterial liegt angenehm in der Hand und bietet eine komfortable Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, glasurmesser, Spatel, Spatula, Streichmesser, Streichpalette, Winkelpalette, Spachtel, Kuchen, Torte, Backen, Glattstreichen, Dekoration, Dekorieren, Lebensmittel, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Konditorei, Bäckerei, Gastronomie, kitchen, paring, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.