Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
STUBAI Sappie „Tiroler Form“ mit Zahnung | 1100 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholzstiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen vo...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-673361
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     673361
EAN/GTIN:
     9002793605333
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Der Sappie, auch unter dem Namen Sappel bekannt, ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Forstwirte und Handwerker. Die geschickte Kombination aus Wendehaken und Rückwerkzeug, kombiniert in einem einzigartigen Design, bietet unübertroffene Funktionalität für das Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern. Das Handwerkzeug bewegt und positioniert mühelos Holzstücke. Es erleichtert die Holzaufnahme und -bearbeitung, unterstützt bei Forst- und Waldarbeiten, ermöglicht präzises Stapeln und Sortieren von Holz und dient der Vorbereitung von Feuerholz. Dieses vielseitig einsetzbare Hilfsmittel vereinfacht auch die Gartenarbeiten, wie bei dem Entfernen von Baumstümpfen und Wurzeln. Hergestellt aus erstklassigem Eschenholz überzeugt der Stiel des Sappies durch seine natürliche Schönheit und Robustheit. Eschenholz ist bekannt für seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, die bei der Arbeit mit Holz auftreten können. Der ergonomisch geformte Stiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle über die Bewegungen. Die U-Form des Sappels ist perfekt daran angepasst, Holzstämme und -stücke sicher zu greifen und zu positionieren. Egal, ob Sie Holzstücke aus Ihrem Garten entfernen, Brennholz vorbereiten oder in einer Werkstatt arbeiten – der STUBAI Sappie "Nature" unterstützt sie dabei einfach und effizient. Durch die Zahnung eignet sich der Sappel besonders gut für die Arbeit im Winter, da diese einen Haltepunkt bei rutschigem Untergrund für die Hebelwirkung bieten. Dank der robusten Konstruktion können Sie sich auf diesen Sappie verlassen, um auch schwierige Aufgaben problemlos zu bewältigen. Als Holzgreifer und Forsthandwerkzeug eignet sich der Sappie perfekt für Forstwirte und Waldarbeiter, um gefällte Bäume zu ziehen oder zu bewegen. Um den Sappie langfristig zu nutzen, können Sie den Eschenholzstil einzeln nachbestellen, ohne das gesamte Werkzeug zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Holzernte erleichtert: Der Sappie eignet sich perfekt als Rückwerkzeug für das Ziehen, Aufheben und Bewegen von Holz im Wald, bei Forstarbeiten, in Werkstätten, sowie für die Gartenarbeiten. Durch die Zahnung leistet er auch im Winter sehr gute Arbeit
Bullet 2:
Hochwertige Materialien: Der im Gesenk geschmiedete Kopf und die gehärtete, geschliffene und polierte Spitze gewährleisten Langlebigkeit und Korrosionsschutz. Der naturbelassene Eschholz-Stil ist geölt und überzeugt so mit der rustikalen Optik
Bullet 3:
Fester Halt: Das konische Haus garantiert eine sichere Verbindung des Stahls auf dem Eschholz-Stiel. Durch die Konstruktion wird bei den anspruchsvollen Forstarbeiten ein sicheres Handling gewährleistet
Bullet 4:
Funktionales Design: Die zulaufende Spitze des Sappies bietet einen festen Sitz im Holz und verhindert ein Abrutschen oder Verdrehen des Holzes. So lässt sich der Sappel für präzise Bewegungen und ermüdungsfreies Arbeiten optimal verwenden
Bullet 5:
Mühelose Holzbearbeitung: Egal ob Bewegung, Bearbeitung oder Formgebung – der Sappie macht Ihre Arbeit effizienter, angenehmer und ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Handling von Holzstücken
Technische Daten:
<ul><li>Holzernte erleichtert: Der Sappie eignet sich perfekt als Rückwerkzeug für das Ziehen, Aufheben und Bewegen von Holz im Wald, bei Forstarbeiten, in Werkstätten, sowie für die Gartenarbeiten. Durch die Zahnung leistet er auch im Winter sehr gute Arbeit<li>Hochwertige Materialien: Der im Gesenk geschmiedete Kopf und die gehärtete, geschliffene und polierte Spitze gewährleisten Langlebigkeit und Korrosionsschutz. Der naturbelassene Eschholz-Stil ist geölt und überzeugt so mit der rustikalen Optik<li>Fester Halt: Das konische Haus garantiert eine sichere Verbindung des Stahls auf dem Eschholz-Stiel. Durch die Konstruktion wird bei den anspruchsvollen Forstarbeiten ein sicheres Handling gewährleistet<li>Funktionales Design: Die zulaufende Spitze des Sappies bietet einen festen Sitz im Holz und verhindert ein Abrutschen oder Verdrehen des Holzes. So lässt sich der Sappel für präzise Bewegungen und ermüdungsfreies Arbeiten optimal verwenden<li>Mühelose Holzbearbeitung: Egal ob Bewegung, Bearbeitung oder Formgebung – der Sappie macht Ihre Arbeit effizienter, angenehmer und ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Handling von Holzstücken
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, stubai sapie, griesbeil, Sappie, Sapi, sappi, sapie, Sappl, Sapin, forstwerkzeuge, Handsappie, Beil, Holzhacker, Spaltaxt, Holzheber, Holzgreifer, Baumgreifer, Holzfällerwerkzeug, Holzbearbeitung, Waldarbeit, Forstwirtschaft, Forsthandwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 68,56*
€ 86,64*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 74,05*
€ 93,01*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
362
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.