Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Sappelstiel aus Eschenholz Länge 1100 mm Hausgröße 68/34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Sappelstiel aus Eschenholz Länge 1100 mm Hausgröße 68/34 mm
Produktbild zu EBNER Sappelstiel aus Eschenholz Länge 1100 mm Hausgröße 68/34 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193223
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     362
EAN/GTIN:
     9003194003629
Suchbegriffe:
Forstwerkzeug
EBNER Sappelstiel aus Eschenholz Länge 1100 mm Hausgröße 68/34 mm

Aus Eschenholz.

Weitere Informationen:
Stiellänge:
1100 mm
Hausstärke:
68/34 mm
Material Stiel:
Esche
Type:
362
Marke:
Ebner Holzindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
673353
ab € 60,82*
Sonstiges
Stubai Zmv
673361
ab € 68,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.