Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Küchenbeil mit Stiel 360 mm 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Küchenbeil mit Stiel 360 mm 600 g
STUBAI Küchenbeil mit Stiel 360 mm 600 g
STUBAI Küchenbeil mit Stiel 360 mm 600 g
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-672204
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     672204
EAN/GTIN:
     9002793604343
Suchbegriffe:
Großküchen-Beil
Großküchenbeil
Küchen-Beil
Küchenbeil
Sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau-, Haus- und Garten verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiges Stubai Küchenbeil made in Österreich
Bullet 2:
Kopfgewicht: 600g; Gesamtgewicht: 760g; Stiellänge: 360mm
Bullet 3:
sauber im Gesenk geschmiedet und über die ganze Länge geschliffen und poliert
Bullet 4:
mit ergonomisch geformten Stiel aus Eschenholz
Bullet 5:
universell einsetzbar und besonders für Bau-, Haus- und Gartenarbeiten geeignet
Weitere Suchbegriffe: stubai küchenbeil, küchenbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.