Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Alu-Teerverteiler ,Teerschieber, Splittschieber 60cm gerade 600x315x90mm, frische Teermasse sowie Sand, Asphalt und Split im Straßenbau und Wegebau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Alu-Teerverteiler ,Teerschieber, Splittschieber 60cm gerade 600x315x90mm, frische Teermasse sowie Sand, Asphalt und Split im Straßenbau und Wegebau
STUBAI Alu-Teerverteiler ,Teerschieber, Splittschieber 60cm gerade 600x315x90mm, frische Teermasse sowie Sand, Asphalt und Split im Straßenbau und Wegebau
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-440318
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     440318
EAN/GTIN:
     9002793886534
Suchbegriffe:
Teerschieber
Teerverteiler
teerverteiler 600mm
teerverteiler

Der Alu-Teerverteiler oder Teerschieber ist  ein Werkzeug, das im Straßenbau und Wegebau verwendet wird. Es dient dazu, weiche, frische Teermasse sowie Sand, Asphalt und Split gleichmäßig zu verteilen und zu glätten. Das glatte Aluminiumprofil des Teerverteilers sorgt für eine ebene Flächenstruktur.

Dieses Werkzeug ist besonders nützlich bei Reparaturarbeiten, da es aufgrund seines extrem leichten Gewichts leicht zu handhaben ist, aber dennoch stabil ist, da es zweifach verstärkt ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Stiel für den Teerverteiler nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss.

Der Alu-Teerverteiler ermöglicht es den Arbeitern, frischen Teer oder andere Materialien gleichmäßig auf Straßen oder Wegen zu verteilen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen, was zur Qualität der Straßeninstandhaltung beiträgt.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Material: Das Teerverteiler ist aus Aluminium gefertigt, wodurch es leicht und dennoch robust ist. <li>Hohlprofil, beidseitig geschlossen: Das Werkzeug verfügt über ein Hohlprofil, das durchgängig und an beiden Seiten verschlossen ist. <li>Stabile Konstruktion: Dank der 2-fachen Verstrebung und der angeschraubten Stielhalterung ist das Teerverteiler trotz seines leichten Gewichts stabil und für den professionellen Einsatz geeignet. <li>Lieferung ohne Stiel: Der Stiel, mit dem das Werkzeug gehandhabt wird, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. <li>Stieldurchmesser: Die Stieldülle hat einen Durchmesser von 33 mm, was standardisierten Stielen entspricht. <li>Einsatzbereiche: Das Teerverteiler eignet sich für den Hochbau, für Maurerarbeiten, das Verlegen von Estrichen, und den Betonbau sowie speziell für den Straßenbau und Wegebau. <li>Leichte Reinigung: Die Konstruktion des Werkzeugs ermöglicht eine einfache Reinigung nach dem Gebrauch. <li>Abschrägung zum Kratzen: Die Form des Teerverteilers verfügt über eine Abschrägung, die das Kratzen von Materialien erleichtert. <p>Mit diesen Eigenschaften ist der Alu-Teerverteiler ein nützliches Werkzeug für verschiedene Bauprojekte, insbesondere im Bereich Straßenbau und Pflasterarbeiten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.