| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-436067 Herst.-Nr.: 436067 EAN/GTIN: 9002793836416 |
| |
|
| | |
| Das STUBAI professionelle Reibebrett mit feinporigem Schwammgummi ist das ideale Werkzeug für präzise Verputzarbeiten, Betonarbeiten und Fliesenlegen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mit einer Schwammstärke von 20 mm und den Maßen 280 x 140 mm bietet dieses Kunststoffreibebrett die perfekte Kombination aus Größe und Handlichkeit. Der feinporige Schwamm am Spachtelbrett ermöglicht eine effiziente Verteilung von Putz, Mörtel oder Fliesenkleber, wodurch eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Die hohe Qualität des Schwammgummis gewährleistet eine optimale Haftung und minimiert das Risiko von Kratzern auf der Oberfläche. Das Abreibebrett ist aus robustem Kunststoff gefertigt, was es langlebig und gleichzeitig leicht macht. Die Anwendung ist mühelos und präzise, sowohl für Profis als auch für Heimwerker. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich dieses Reibebrett perfekt für verschiedene Anwendungen z.B. beim Verputzen von Wänden, dem Arbeiten mit Beton oder beim Verlegen von Fliesen. Weitere Informationen: | | Länge: | 500.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Effektive Strukturierung: Die feinen Poren des Schwamms sorgen für eine angenehme Strukturierung der Oberfläche, was zu einer besseren Haftung des Materials führt</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Leichtgewicht: Im Vergleich zu traditionellen Putzbrettern aus Holz ist das Kunststoff Reibebrett leichter, was die Handhabung und den Transport erleichtert</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Robustes Material: Das dazugehörige Reibebrett besteht aus hochwertigem Kunststoff, der besonders robust und langlebig ist. Es ist beständig gegenüber Abnutzung und Witterungseinflüssen (bei diesem Artikel handelt es sich nur um den Schwammgummi)</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Einfache Reinigung: Das Kunststoffabziehbrett lässt sich leicht reinigen und ist beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln. Dadurch bleibt die Oberfläche hygienisch und einsatzbereit Witterungseinflüssen (bei diesem Artikel handelt es sich nur um den Schwammgummi)</span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ergonomischer 2K-Griff: Der ergonomisch geformte 2 Komponenten Griff am Mörtelbrett ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt. Dies erleichtert die Arbeit und minimiert die Ermüdung der Handmuskulatur Witterungseinflüssen (bei diesem Artikel handelt es sich nur um den Schwammgummi)</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Effektive Strukturierung: Die feinen Poren des Schwamms sorgen für eine angenehme Strukturierung der Oberfläche, was zu einer besseren Haftung des Materials führt <li>Leichtgewicht: Im Vergleich zu traditionellen Putzbrettern aus Holz ist das Kunststoff Reibebrett leichter, was die Handhabung und den Transport erleichtert <li>Robustes Material: Das dazugehörige Reibebrett besteht aus hochwertigem Kunststoff, der besonders robust und langlebig ist. Es ist beständig gegenüber Abnutzung und Witterungseinflüssen (bei diesem Artikel handelt es sich nur um den Schwammgummi) <li>Einfache Reinigung: Das Kunststoffabziehbrett lässt sich leicht reinigen und ist beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln. Dadurch bleibt die Oberfläche hygienisch und einsatzbereit Witterungseinflüssen (bei diesem Artikel handelt es sich nur um den Schwammgummi) <li>Ergonomischer 2K-Griff: Der ergonomisch geformte 2 Komponenten Griff am Mörtelbrett ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt. Dies erleichtert die Arbeit und minimiert die Ermüdung der Handmuskulatur Witterungseinflüssen (bei diesem Artikel handelt es sich nur um den Schwammgummi) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättbrett, Putzbrett, Abziehbrett, Glättkelle, Gipsbrett, Schwammbrett, Spachtelbrett, Verputzbrett, Fliesenlegerbrett, Abreibebrett, Mörtelbrett, Putzschwamm |
| | |
| |