Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Bayrische Kelle Serie 2K Tirol, S-Hals 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Bayrische Kelle Serie 2K Tirol, S-Hals 180mm
STUBAI Bayrische Kelle Serie 2K Tirol, S-Hals 180mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-4241022K
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4241022K
EAN/GTIN:
     9002793862538
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Nr. 4241 STUBAI Bayrische Kelle mit S-Hals

Angel geschmiedet, konisch geschliffen, gehärtet, poliert, flexibel, rotes Heft.

Weitere Informationen:
Länge:
176.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
144.00 mm
Bullet 1:
Nr. 4241 STUBAI Bayrische Kelle mit S-Hals Angel geschmiedet, konisch geschliffen, gehärtet, poliert, flexibel, rotes Heft, made in Austria
Bullet 2:
Breite 225mm , Groesse 180mm , Gewicht 370g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.