| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-420005 Herst.-Nr.: 420005 EAN/GTIN: 9002793402611 |
| |
|
| | |
| Die STUBAI Maurerkelle eignet sich mit einer Größe von 200 x 135 mm und einer robusten Klingenstärke von 0,75 mm perfekt für professionelle Maurer, Putz- und Spachtelarbeiten, Betonarbeiten sowie Fliesenlegen im Innen- und Außenbereich. Das Holzheft dieser Glättekelle sorgt für einen angenehmen Griff und minimiert die Belastung der Handmuskulatur während des Arbeitsprozesses. Die rostfreie Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine langanhaltende Rostfreiheit und garantiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die glatte Edelstahloberfläche ermöglicht ein reibungsloses Gleiten über Putz, Beton oder Fliesenkleber, was zu makellosen Oberflächen führt. Dank ihrer Vielseitigkeit ist diese Kelle ein unentbehrliches Werkzeug für Handwerker, Bauarbeiter und Fliesenleger, die ein Werkzeug für professionelle Ergebnisse und Effizienz suchen. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 306.00 mm | Höhe: | 300.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rostfreie Maurerkelle: Hochwertiger, rostfreier, gehärtet & polierter Edelstahl mit der geschmiedeten Angel gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine hohe Korrosionsbeständigkeit - Achtung: die Schweißung ist nicht verputzt</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Ergonomisches Arbeiten: Das rot lackierte Holzheft der Abziehkelle ermöglicht einen komfortablen Griff, welcher die Belastung der Handmuskulatur minimiert, was besonders bei längeren Arbeitsperioden von Vorteil ist</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Präzise Glättung: Die speziell konzipierte, glatte Edelstahloberfläche verläuft als paralleles Blatt, welches ein müheloses Gleiten über den Putz ermöglicht</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Einfache Reinigung: Durch den Edelstahl ist eine einfache Reinigung der Gipskelle nach jedem Gebrauch ermöglicht. Dadurch bleibt sie hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vielseitige Anwendung: Eignet sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Rostfreie Maurerkelle: Hochwertiger, rostfreier, gehärtet & polierter Edelstahl mit der geschmiedeten Angel gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine hohe Korrosionsbeständigkeit - Achtung: die Schweißung ist nicht verputzt <li>Ergonomisches Arbeiten: Das rot lackierte Holzheft der Abziehkelle ermöglicht einen komfortablen Griff, welcher die Belastung der Handmuskulatur minimiert, was besonders bei längeren Arbeitsperioden von Vorteil ist <li>Präzise Glättung: Die speziell konzipierte, glatte Edelstahloberfläche verläuft als paralleles Blatt, welches ein müheloses Gleiten über den Putz ermöglicht <li>Einfache Reinigung: Durch den Edelstahl ist eine einfache Reinigung der Gipskelle nach jedem Gebrauch ermöglicht. Dadurch bleibt sie hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang <li>Vielseitige Anwendung: Eignet sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, stubai maurerkelle, anheimer maurerkelle, Putzkelle, rostfrei, Spachtelkelle, Glättspachtel, Fassadenkelle, Glättbrett, Reibebrett, Glättwerkzeug, Edelstahl, Abziehkelle, Stuckateurkelle, Fassadenspachtel, Putzspachtel, Abziehspachtel, Mauerkelle, Gipskelle, Stuckateurspachtel |
| | |
| |